Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPBH-012 Juomalämmitin Auto Travel 12V | AH3WZY 33NU74

ROADPRO RPBH-012 juomanlämmitin Auto Travel 12V

Varastossa
Tuote: AH3WZY Malli: RPBH-012Ristiviite: 33NU74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalämmitin
TyyppiAutomaattinen matka
KäytettyJuomien ja veden lämmitys
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPBH-012 juomanlämmitin Auto Travel 12V
€14.14 / yksikkö