Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP431USB-virtalähde 4 pistorasia 12v 10a | AG3NDB 33NU53

ROADPRO RP431USB-virtalähde 4 pistorasia 12v 10a

Varastossa
Tuote: AG3NDB Malli: RP431USBRistiviite: 33NU53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Ampeeria10
Koko(4) Sovittimet
Tyyppi4 pistorasia
KäytettyiPad, iPod, MP3, matkapuhelimet
Jännite (DC)12
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8544420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiKäytettyHinta
ROADPRO RP492 -virtalähde 4-in-1 12v | AG3NDC 33NU54 RP492(3) 12 V4-in-112V tuotteet€30.16
ROADPRO RPPSP211USB-virtalähde USB 12v | AG3NDK 33NU62 RPPSP211USB(3) 12 VUSB12V tuotteet€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP431USB-virtalähde 4 pistorasia 12v 10a
€23.73 / yksikkö