Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO 2307A-25 mittapullo keltainen 25 ml PK6 | AH7HRB 36TY21

ROADPRO 2307A-25 mittapullo Oranssi 25 ml PK6

Varastossa
Tuote: AH7HRB Malli: 2307A-25Ristiviite: 36TY21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo
ASTME288-10
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
KehotyyppiVärillinen
Koko0.84 oz.
SulkeminenKyllä
Sulkemisväripunainen
SulkemistyyppiTulppa
Valmistumisalue25mL
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus4.8 "
TyyliSuoraan
Tyyppivolumetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 122 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
ROADPRO 2307A-10 mittapullo keltainen 10 ml PK6 AH7HRA 36TY20 2307A-100.34 oz.10mL10mL3.74 "€119.39
ROADPRO 2307A-50 mittapullo keltainen 50ml PK4 AH7HRC 36TY22 2307A-501.69 oz.50mL50ml5.9 "€110.43
ROADPRO 2307A-100 Mittapullo Keltainen 100ml PK4 AH7HRD 36TY23 2307A-1003.38 oz.100mL100ml7.09 "€125.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO 2307A-25 mittapullo Oranssi 25 ml PK6
€149.48 / yksikkö