Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 1000180-4XXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTM 4AZV3

RIXSON 1000180-4XXXA Nivelsarana messinki 180 astetta täyskiinnitys

Varastossa
Tuote: AD6VTM Malli: 1000180-4XXXARistiviite: 4AZV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiPronssi
VäriHopea
CornersNeliö
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
MateriaaliMessinki
AsennusTäysi Mortise
SuuntautuminenKeskusta ripustettu
Tapin materiaaliKarkaistu teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiReiät lehtiä kohtiKantavuusSuuntautuminenHinta
RIXSON C00011725L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen lattia | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXAPronssi4250 lbVasen käsi€567.75
RIXSON C00000117R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXAPronssi4300 lbOikea käsi€547.69
RIXSON C00000117L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen koko pinta | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXAPronssi4300 lbVasen käsi€547.69
RIXSON 195R4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXAPronssi4450 lbOikea käsi€804.96
RIXSON 195L4AXXA kääntyvä sarana messinki 180 asteen täysi Mortise | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXAPronssi4450 lbVasen käsi€764.89
RIXSON C00000147R4AXXA kääntyvä sarana messinki Oikea käsi 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXAPronssi4600 lbOikea käsi€821.06
RIXSON C00000147L4AXXA kääntyvä sarana messinki vasen käsi 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXAPronssi4600 lbVasen käsi€821.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 1000180-4XXXA Nivelsarana messinki 180 astetta täyskiinnitys
€261.07 / yksikkö