Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9969600 D-rengas - Pakkaus 10 | AE3WHK 5GJW1

RITTAL 9969600 D-rengas - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3WHK Malli: 9969600Ristiviite: 5GJW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengas
VäriMusta
Pituus4.5 "
Tyyppi1/4 kierrosta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9969600 D-rengas - 10 kappaleen pakkaus
€94.21 / yksikkö