Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 5001225 Läpivientilevy käytettäväksi CM Tp - yläkonsolin kanssa AG3DKE 32WZ56

RITTAL 5001225 Laippalevy käytettäväksi Cm Tp -yläkonsolin kanssa

Varastossa
Tuote: AG3DKE Malli: 5001225Ristiviite: 32WZ56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
TyyppiKaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)119.99
Laivan leveys (cm)30
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RITTAL 5001222 Läpivientilevy käytettäväksi Cm: n kanssa AG3DTE 32WZ53 5001222€54.48
RITTAL 5001223 Läpivientilevy käytettäväksi Tp: n yhden tietokoneen konsolikotelon kanssa AG3DTF 32WZ54 5001223€51.78
RITTAL 5001224 Läpivientilevy käytettäväksi Tp-pääkonsolin kanssa AG3DTG 32WZ55 5001224€54.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 5001225 Laippalevy käytettäväksi Cm Tp -yläkonsolin kanssa
€57.68 / yksikkö