Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3238200 Pakokaasusuodatin 39 cfm tuuletinmuoville | AF2VQJ 6YDN8

RITTAL 3238200 Pakokaasusuodatin 39 Cfm tuulettimen muoville

Varastossa
Tuote: AF2VQJ Malli: 3238200Ristiviite: 6YDN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosuodatin
Syvyys2 / 3 "
Korkeus5.875 "
MateriaaliABS Plastic
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
RITTAL 3237200 Pakosuodatin 15 CFM tuulettimen muoville AF2VQH 6YDN7 32372002 / 3 "4 3 / 5 "4 3 / 5 "€93.44
RITTAL 3239200 Pakokaasusuodatin 71 cfm tuuletinmuoville | AF2VQK 6YDN9 32392001"8"8"€140.18
RITTAL 3240200 Pakosuodatin 106/156 CFM-tuulettimelle | AF2VQL 6YDP0 32402001"10 "10 "€163.92
RITTAL 3243200 Poistosuodatin 353/424 CFM-tuulettimelle | AF2VQM 6YDP1 32432001"12.75 "12.75 "€188.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3238200 Pakokaasusuodatin 39 Cfm tuulettimen muoville
€126.22 / yksikkö