Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3118000 Hygrostaatti 24-230v Din-kiskokiinnitys | AF2VPK 6YDK6

RITTAL 3118000 Hygrostaatti 24-230v Din-kiskoon kiinnitys

Varastossa
Tuote: AF2VPK Malli: 3118000Ristiviite: 6YDK6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähygrostaatti
Säädettävä alue50 on 100% RH
Yhteystietojen luokitus5.0 ampeeria
Syvyys2-3 / 4 "
Korkeus2.75 "
AsennusDIN-kisko
Vaihda toimintaaSulkeutuu kosteuden noustessa, avautuu syksyllä
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite24-230
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032896070
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ero (suhteellinen kosteus) (4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3118000 Hygrostaatti 24-230v Din-kiskoon kiinnitys
€332.61 / yksikkö