Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3105400 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 800w 230v | AG6WBW 49C127

RITTAL 3105400 Kotelon lämmittimen tuuletin pakko 800w 230v

Varastossa
Tuote: AG6WBW Malli: 3105400Ristiviite: 49C127

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,278.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pakotettu kotelolämmitin
Korkeus7.875 "
Pituus4"
Vaihe1
TermostaattiEi eristetty
Jännite230
Watts800
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9032896040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteWattsHinta
RITTAL 3105410 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 250w 110v | AG6WBQ 49C122 3105410110250€1,076.47
RITTAL 3105420 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 400w 110v | AG6WBR 49C123 3105420110400€1,094.61
RITTAL 3105430 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 800w 110v | AG6WBT 49C124 3105430110800€1,301.02
RITTAL 3105380 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 250w 230v | AG6WBU 49C125 3105380230250€1,105.68
RITTAL 3105390 Kotelolämmittimen tuuletin pakotettu 400w 230v | AG6WBV 49C126 3105390230400€1,143.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3105400 Kotelon lämmittimen tuuletin pakko 800w 230v
€1,278.70 / yksikkö