Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 266-09 Käsineen iskunkestävä M Näkyvyys Pr | AC4LBZ 30D798

RINGERS GLOVES 266-09 Käsine Iskunkestävä M Hi-visibility Pr

Varastossa
Tuote: AC4LBZ Malli: 266-09Ristiviite: 30D798

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskukäsineet
TaustamateriaaliNylon
VäriHei Vis Green
LäimäysSuperCuff
SormityyliKoko sormi
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 266-08 Hansikas iskunkestävä S Näkyvyys Pr | AC4LBY 30D797 266-08S€150.08
SORMUSKÄSINEET 266-10 Käsineen iskunkestävät L Näkyvyys Pr | AC4LCA 30D799 266-10L€113.26
RENKAAT KÄSINEET 266-11 Käsineen iskunkestävä Xl Näkyvyys Pr | AC4LCB 30D801 266-11XL€150.08
SORMUSKÄSINEET 266-12 Käsineen iskunkestävät 2xl näkyvyys Pr | AC4LCC 30D802 266-122XL€150.08
SORMUSKÄSINEET 266-13 Käsineen iskunkestävät 3xl Näkyvyys Pr | AC4LCD 30D803 266-133XL€150.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 266-09 Käsine Iskunkestävä M Hi-visibility Pr
€106.18 / yksikkö