Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 92510 kaksoisleikkuri 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL: lle AB3XTG 1VXF1

RIDGID 92510 kaksoisleikkuri 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL

Varastossa
Tuote: AB3XTG Malli: 92510Ristiviite: 1VXF1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen leikkuri
Yhteyden koko5/8 "ja 3/4"
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Koko2 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RIDGID 92520 kaksoisleikkuri 3 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL: lle AB3XTH 1VXF2 925203 "W€47.58
RIDGID 92525 kaksoisleikkuri 4 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL: lle AB3XTJ 1VXF4 925254 "W€57.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92510 kaksoisleikkuri 2 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL
€39.73 / yksikkö