Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 92485 P-ansaleikkuri 3 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL: lle | AB3XTC 1VXE6

RIDGID 92485 P-trap leikkuri 3 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL

Varastossa
Tuote: AB3XTC Malli: 92485Ristiviite: 1VXE6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa leikkuri
Yhteyden koko5/8 "ja 3/4"
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Koko3 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92485 P-trap leikkuri 3 tuumaa AA8YKE AC9APV AD7ACL
€43.38 / yksikkö