Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 62995 Polttimon kaira 1 1/8 tuumaa | AB3XRT 1VXC6

RIDGID 62995 Polttimoruuvi 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XRT Malli: 62995Ristiviite: 1VXC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo Auger
Yhteyden koko3/8 ", 1/2" ja 5/8 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko1-1 / 8 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 51762 Hehkulamppu AA-mallille AA8YKE AC9APV AD7ACL | AB3XRN 1VXC1 517625/8 "ja 3/4"1.125 "€58.30
RIDGID 63000 polttimon kaira 7/8 tuumaa | AB3XRU 1VXC8 630003/8 ", 1/2" ja 5/8 "7/8 "W€28.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 62995 Polttimoruuvi 1 1/8 tuumaa
€27.23 / yksikkö