Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 62270 Viemärinpuhdistuskaapeli, 5/8 tuumaa x 7-1/2 jalkaa Koko | AF2PWR 6X908

RIDGID 62270 Viemärinpuhdistuskaapeli, 5/8 tuumaa x 7-1/2 jalkaa koko

Varastossa
Tuote: AF2PWR Malli: 62270Ristiviite: 6X908

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€53.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiPoikkileikkaus
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 "- 3"
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta7-1 / 2 jalkaa
Palojen lukumäärä1
Koko5/8 "x 7-1 / 2 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 37643 Tyhjennyskaapeli 5/8 tuumaa x 100 jalkaa AA4RKP 13C597 37643Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 100 jalkaa.€586.07
RIDGID 58192 Tyhjennyskaapeli Hc 5/8 tuumaa x 100 jalkaa | AB3XNV 1VUX1 58192Ontto ydin5 / 8 "5/8 "x 100 jalkaa.€430.41
RIDGID 62225 Viemärinpuhdistuskaapeli polttimoruuvilla, 5/16 tuumaa x 25 jalkaa Koko | AB3XNX 1VUX3 62225Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 25 jalkaa.€112.06
RIDGID 62235 Tyhjennyskaapelin pudotuspää 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 25 jalkaa.€136.43
RIDGID 62250 viemärinpuhdistuskaapeli, jossa on 3/8 x 35 jalan kierukka | AB3XNZ 1VUX5 62250Ontto ydinPolttimo Auger3/8 "x 35 jalkaa.€147.22
RIDGID 92470 Tyhjennyskaapeli Ic 5/8 tuumaa x 75 jalkaa | AB3XPH 1VUZ5 92470Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 75 jalkaa.€548.91
RIDGID 41212 Tyhjennyskaapeli Ic 3/4 tuumaa x 75 jalkaa | AB3XTY 1VXH6 41212Sisempi ydin3 / 4 "3/4 "x 75 jalkaa.€607.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 62270 Viemärinpuhdistuskaapeli, 5/8 tuumaa x 7-1/2 jalkaa koko
€53.01 / yksikkö