Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 56797 Tyhjennyskaapeli Ic 5/16 tuumaa x 35 jalkaa | AB3XNU 1VUW9

RIDGID 56797 Viemärinpuhdistuskaapeli Ic 5/16 tuumaa x 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3XNU Malli: 56797Ristiviite: 1VUW9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€164.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiSisempi ydin
Yhteyden koko3 / 4 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4" to 1-1/2"
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta35 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko5/16 "x 35 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 56787 Viemärinpuhdistuskaapeli, 5/16 tuumaa x 25 jalkaa Koko | AB3XNT 1VUW8 56787Sisempi ydin3 / 4 "5/16 "x 25 jalkaa.€132.83
RIDGID 62260 Viemärinpuhdistuskaapeli, urosliitin, 3/8 tuumaa x 35 jalkaa Koko | AB3XPA 1VUX6 62260Ontto ydin3 / 8 "3/8 "x 35 jalkaa.€185.69
RIDGID 62265 Tyhjennyskaapeli 5/8 tuumaa x 7 1/2 jalkaa | AB3XPB 1VUX7 62265Poikkileikkaus5 / 8 "5/8 "x 7-1 / 2 jalkaa€86.89
RIDGID 62275 Tyhjennyskaapeli 7/8 tuumaa x 15 jalkaa | AB3XPC 1VUX8 62275Poikkileikkaus7 / 8 "7/8 "x 15 jalkaa.€152.70
RIDGID 89400 Tyhjennyskaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa | AB3XPD 1VUY7 89400Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 50 jalkaa.€168.20
RIDGID 89405 Tyhjennyskaapeli 5/16 tuumaa x 50 jalkaa | AB3XPE 1VUY9 89405Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 50 jalkaa.€177.74
RIDGID 92460 Tyhjennyskaapeli Ic 5/8 tuumaa x 25 jalkaa | AB3XPF 1VUZ2 92460Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 25 jalkaa.€193.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 56797 Viemärinpuhdistuskaapeli Ic 5/16 tuumaa x 35 jalkaa
€164.77 / yksikkö