Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 49002 Tyhjennyspuhdistimen työkalusarja 3/8 tuuman kaapelille | AD6ZYB 4CW97

RIDGID 49002 Viemärinpuhdistimen työkalusarja 3/8 tuuman kaapelille

Varastossa
Tuote: AD6ZYB Malli: 49002Ristiviite: 4CW97
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
€78.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäripuhdistustyökalusarja
Yhteyden koko1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Koko1-1/8" to 2-3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoPalojen lukumääräKokoHinta
RIDGID 48482 -työkalusarja 5-osainen AE4JZZ AE2QUA | AB3XRM 1VXB9 484823/8 ", 5/8"57/8" to 1-3/8"€116.29
RIDGID 54992 tyhjennyspuhdistustyökalusarja 1/2 tuuman kaapelille | AD7ACE 4CX04 549921 / 2 "41-3/4" to 2-1/2"€153.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 49002 Viemärinpuhdistimen työkalusarja 3/8 tuuman kaapelille
€78.57 / yksikkö