RIDGID 472-S leikkuri, sarana 472S 8-12 | CT4ZWB 19U189

RIDGID 472-S Leikkuri, sarana 472S 8-12

Varastossa
Tuote: CT4ZWB Malli: 472-SRistiviite: 19U189

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,769.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID T-215 4-teräinen leikkuri, 3/8 tuuman 1/2 tuuman liitäntä, 1 3/4 tuuman pituus | CN9GGB 22NP47 T-215€49.00
RIDGID 2-A -leikkuri, 2A Hd 3 -pyöräinen putki | CT4ZWA 19U183 2-€399.93
RIDGID 258-XL -leikkuri | CU4GKD 43FT04 258-XL€6,108.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 472-S Leikkuri, sarana 472S 8-12
€2,769.31 / yksikkö