Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 47057 Suora putkiavain, alumiini, 12 tuumaa | AF2WUM 6YJ41

RIDGID 47057 Alumiininen suoraputkiavain, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2WUM Malli: 47057Ristiviite: 6YJ41

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€100.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2"
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiVakiona täysin kelluvalla koukulla
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RIDGID 47057 on 12 tuuman pitkä alumiiniputkiavain, jossa on taotut teräsleuat ja I-palkin suora kahva. Sitä käytetään kierteitettyjen putkien ja putkenosien kiristämiseen ja löysäämiseen.
    • Tämä alumiininen putkiavain on lähes 40 prosenttia kevyempi kuin valurautaiset putkiavain ja sopii erinomaisesti halkaisijaltaan enintään 2 tuuman putkiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
RIDGID 10348 pikaliitinavain 10 tuuman pituinen valurauta | AA9RWK 1EZ12 10348ValurautaNopea putkiavain3/8 To 1-1/2"Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu10 "€98.32
RIDGID 31045 suora putkiavain, Heavy Duty, 60 tuuman pituus, valurauta | AB4DYK 1XDY8 31045ValurautaSuora putkiavain8"TeräsSahalaitainen60 "€850.76
RIDGID 31000 suora putkiavain, Heavy Duty, 6 tuuman pituus, valurauta | AB4DYL 1XDY9 31000ValurautaSuora putkiavain3 / 4 "Alloy SteelSahalaitainen6"€46.38
RIDGID 10358 suora putkiavain 14 tuuman pituinen valurauta | AC8KLV 3AY50 10358ValurautaRapidGrip-putkiavain3/8 - 2 "Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu14 "€107.59
RIDGID 31005 suora putkiavain, Heavy Duty, 8 tuuman pituus, valurauta | AD6RRC 4A497 31005ValurautaSuora putkiavain1"Alloy SteelSahalaitainen8"€56.36
RIDGID 31010 suora putkiavain, Heavy Duty, 10 tuuman pituus, valurauta | AD6RRD 4A498 31010ValurautaSuora putkiavain1.5 "TeräsSahalaitainen10 "€54.71
RIDGID 31020 suoraputkiavain, 14 tuuman pituus, valurauta | AD6RRE 4A499 31020ValurautaSuora putkiavain2"TeräsSahalaitainen14 "€68.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 47057 Alumiininen suoraputkiavain, 12 tuuman pituus
€100.20 / yksikkö