Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 42365 putkileikkuri oikeanpuoleinen 1/8 - 2 tuuman kapasiteetti AH9KHA: lle | AB3XGH 1VTV3

RIDGID 42365 Pipe Reamer Oikea 1/8 - 2 tuuman kapasiteetti AH9KHA:lle

Varastossa
Tuote: AB3XGH Malli: 42365Ristiviite: 1VTV3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken kalvin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 42365 Pipe Reamer Oikea 1/8 - 2 tuuman kapasiteetti AH9KHA:lle
€447.44 / yksikkö