RIDGID 40090 penkkikiinnike 1 / 8-3 tuuman kapasiteetti 10 x 7 3/4 tuumaa | AD6YVF 4CPD8

RIDGID 40090 Penkkirengas 1/8-3 tuumaa Kapasiteetti 10 x 7 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVF Malli: 40090Ristiviite: 4CPD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€557.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Yoke Vise
Kokonaiskorkeus12.5 "
Putken kapasiteetti1/8 - 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 40080 penkkikiinnike 1/8 - 2 tuumaa | AA9NUK 1ED98 400804.5 "€387.61
RIDGID 40110 -penkkitankotiiviste, kapasiteetti 1/8 - 6 tuumaa, korkeus 19 tuumaa | AD6YVG 4CPD9 4011019 "€1,439.31
RIDGID 40100 penkkikiinnike 1/8 - 4 tuumaa | AD8ZVH 4NV31 401005"€635.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 40090 Penkkirengas 1/8-3 tuumaa Kapasiteetti 10 x 7 3/4 tuumaa
€557.24 / yksikkö