Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31400 Suora Spud-putkiavain, sileä hampaaton leuka, 12 tuuman pituus | AE3TRN 5FY89

RIDGID 31400 Straight Spud -putkiavain, sileä hampaaton leuka, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3TRN Malli: 31400Ristiviite: 5FY89
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
€88.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkipihdit
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti3/8" To 2-5/8"
LeukamateriaaliAlloy Steel
LeukatyyppiVakio, kapea, hampaaton kelluvalla koukulla
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä työntöavain, joka on suunniteltu löysäämään ja kiristämään muttereita ja pultteja tiukassa paikassa
    • Sileä hampaaton leuka työkappaleiden vahingoittumisen estämiseksi; teräskahva lujuutta ja pitkäaikaista kestävyyttä varten
    • Säätömutteri suuremman kaluston ja vaivaton kalibrointi ja kaulanauhan reikä helpottavat säilytystä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31400 Straight Spud -putkiavain, sileä hampaaton leuka, 12 tuuman pituus
€88.48 / yksikkö