Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31365 hihnaavain, 48 tuuman pituus, 5 tuuman putkikapasiteetti | AH2EGB 25XD20

RIDGID 31365 hihnaavain, pituus 48 tuumaa, putkikapasiteetti 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2EGB Malli: 31365Ristiviite: 25XD20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna-avain, 48 "L, 5" -putkelle
Sopii tuotemerkkiinRIDGID
kahvan pituus18 "
Kahva materiaaliAlumiini
Putken kapasiteetti5"
Hihnan pituus48 "
HihnamateriaaliNylon
Hihnan leveys1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31365 hihnaavain, pituus 48 tuumaa, putkikapasiteetti 5 tuumaa
€203.27 / yksikkö