Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31015 suora putkiavain, Heavy Duty, 12 tuuman pituus, valurauta | AD6ZVU 4CW42

RIDGID 31015 suora putkiavain, Heavy Duty, 12 tuuman pituus, valurauta

Varastossa
Tuote: AD6ZVU Malli: 31015Ristiviite: 4CW42

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
luokkaLuokka
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2"
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
RIDGID 10348 pikaliitinavain 10 tuuman pituinen valurauta | AA9RWK 1EZ12 10348ValurautaNopea putkiavain3/8 To 1-1/2"Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu10 "€98.32
RIDGID 31045 suora putkiavain, Heavy Duty, 60 tuuman pituus, valurauta | AB4DYK 1XDY8 31045ValurautaSuora putkiavain8"TeräsSahalaitainen60 "€850.76
RIDGID 31000 suora putkiavain, Heavy Duty, 6 tuuman pituus, valurauta | AB4DYL 1XDY9 31000ValurautaSuora putkiavain3 / 4 "Alloy SteelSahalaitainen6"€46.38
RIDGID 10358 suora putkiavain 14 tuuman pituinen valurauta | AC8KLV 3AY50 10358ValurautaRapidGrip-putkiavain3/8 - 2 "Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu14 "€107.59
RIDGID 31005 suora putkiavain, Heavy Duty, 8 tuuman pituus, valurauta | AD6RRC 4A497 31005ValurautaSuora putkiavain1"Alloy SteelSahalaitainen8"€56.36
RIDGID 31010 suora putkiavain, Heavy Duty, 10 tuuman pituus, valurauta | AD6RRD 4A498 31010ValurautaSuora putkiavain1.5 "TeräsSahalaitainen10 "€54.71
RIDGID 31020 suoraputkiavain, 14 tuuman pituus, valurauta | AD6RRE 4A499 31020ValurautaSuora putkiavain2"TeräsSahalaitainen14 "€68.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31015 suora putkiavain, Heavy Duty, 12 tuuman pituus, valurauta
€66.39 / yksikkö