RIDGID 29993 sisä-ulkokalvain, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa | AC8JMD 3ARC6

RIDGID 29993 sisä-ulkokalvin, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JMD Malli: 29993Ristiviite: 3ARC6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisempi-ulompi jyrsin
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Terän tyyppi45 Leikkuureunat
Koko1/2 "- 2"
ToimintoHiekanpoistoon ja purkamiseen
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiIntegroitu
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiKokoKokonaispituusHinta
RIDGID 29983 sisä-ulkokalvin, kapasiteetti 1/4 - 1-1/4 tuumaa | AC8JME 3ARC7 2998336 Leikkuureunat1/4" To 1-1/4"2.375 "€72.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 29993 sisä-ulkokalvin, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa
€128.15 / yksikkö