RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, 11 tuuman pituus, korkeatiheyksinen polyeteenikotelo | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, 11 tuuman pituus, korkeatiheyksinen polyeteenikotelo

Varastossa
Tuote: AB3XNJ Malli: 19238Ristiviite: 1VUT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,457.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSondi / linjapaikka
rakentaminenErittäin tiheä polyeteenikotelo elektroniikalla
näyttöLCD, akun varaustaso, mitattu syvyys / etäisyys, taajuus, tila, hiusristikko, automaattinen / päällä / pois taustavalo
Korkeus22 "
NäppäimetValikkonavigointi Ylös / Alanuolinäppäimet, Virta päälle / pois, Valikko, Sinde / Trace / Taajuustila, Äänenvoimakkuuden ja valikon valintanäppäimet
Pituus11 "
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
Power Rating6 V, 300 mA
Virtalähde4 C paristoa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ridgid 19238 -putkipaikannus on ihanteellinen maanalaisten putkien/linjojen paikantamiseen käyttämällä inline- ja etälähettimiä. Tämä laite soveltuu vähintään 15 jalkaa syvien tai syvempien viemärilinjojen kartoittamiseen maaperän mukaan. Eri putkien tarkastuslaitteet voidaan käyttää myös putkien paikantamiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on monisuuntainen antennitekniikka, joka sieppaa lähettimen signaalin koko ajan. Käyttäjä voi manuaalisesti lisätä signaalin voimakkuutta tarkan jäljitettävyyden varmistamiseksi.
  • Sen näytön mikrokartoittaa lähettimen sijainnin maksimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Siinä on kevyt ja kompakti muotoilu, mikä mahdollistaa väsymättömän toiminnan pitkien istuntojen aikana.
  • Siinä on kosketuspainiketyylinen käyttöliittymä erilaisten parametrien säätämiseen ja näyttämiseen digitaalisessa lukemassa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ridgid 14818 Line Transmitter: Tämä lähetin lähettää signaalin linjan paikantimelle tyhjennyslinjojen kartoittamista varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FCC luokka B

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden linjanpaikantimien valmiusaika?

V. Linjapaikantimen sisällä olevat paristot tarjoavat noin 12–24 tunnin valmiusajan.

K. Ovatko nämä linjalähettimet vedenpitäviä?

V. Kyllä, Ridgid-lähettimet voidaan huuhdella tyhjennyslinjoissa linjakartoitusta varten.

K. Kuinka korjata väärät huiput lähettimen signaalista?

V. Tässä linjan paikantimessa on monisuuntainen antenni, joka eliminoi väärien huippujen mahdollisuuden.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, 11 tuuman pituus, korkeatiheyksinen polyeteenikotelo
€2,457.16 / yksikkö