Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.02775 Kääntyvä koukku 75lb Cap | AD9PÄIVÄ 4PLR3

RICHARDS-WILCOX 2035.02775 Kääntökoukku 75 lb Cap

Varastossa
Tuote: AD9DAY Malli: 2035.02775Ristiviite: 4PLR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä koukku
Tyyppi75 paunaa Korkki, sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.02775 Kääntökoukku 75 lb Cap
€23.64 / yksikkö