Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.01710 Carrier 2wheel 125lb korkki | AD9DAL 4PLP1

RICHARDS-WILCOX 2035.01710 Carrier 2-pyöräinen 125lb Cap

Varastossa
Tuote: AD9DAL Malli: 2035.01710Ristiviite: 4PLP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantaja
Tyyppi2 pyörää, 125 paunan korkki, sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.00236 Teline 8-pyöräinen 500lb Cap | AD9CZM 4PLK6 2035.002368 pyörää, 500 paunan korkki, jauhemaalattu ja sinkitty€1,181.99
RICHARDS-WILCOX 2035.00705 Telineen sisäosa | AD9CZX 4PLL6 2035.00705Lisää osa, jauhemaali€569.77
RICHARDS-WILCOX 2035.02615 Carrier 4-pyöräinen 250lb kapasiteetin renkaan pinnoitus | AD9DAT 4PLP7 2035.026154 pyörää, 250 paunaa. Cap., Renkaan pinnoitettu€313.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.01710 Carrier 2-pyöräinen 125lb Cap
€138.00 / yksikkö