RICHARDS-WILCOX 2035.01372 Käyttöyksikkö 9-45 fpm 1 1 / 2hp | AD9DAH 4PLN7

RICHARDS-WILCOX 2035.01372 Vetoyksikkö 9-45 fpm 1 1/2hp

Tuote: AD9DAH Malli: 2035.01372Ristiviite: 4PLN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,529.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoyksikkö
Tyyppi9-45 FPM, 1 1 / 2HP, teräs- ja jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.01371 Vetoyksikkö 3-16 fpm 3/4hv | AD9DAG 4PLN6 2035.013713-16 FPM, 3/4HP, teräs ja jauhemaalaus€13,896.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.01372 Vetoyksikkö 9-45 fpm 1 1/2hp
€13,529.49 / yksikkö