RICHARDS-WILCOX 2035.01344 Vaakasuora käyrän säde 4 jalkaa 90 astetta | AD9DAE 4PLN4

RICHARDS-WILCOX 2035.01344 Vaakasuuntaisen käyrän säde 4 jalkaa 90 astetta

Varastossa
Tuote: AD9DAE Malli: 2035.01344Ristiviite: 4PLN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora käyrä
TyyppiSäde 4 Ft, 90 astetta, jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.96
Laivan korkeus (cm)175.9
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.01338 Vaakasuora käyrän säde 3 jalkaa 90 astetta | AD9DAD 4PLN3 2035.01338Säde 3 Ft, 90 astetta, jauhemaali€491.89
RICHARDS-WILCOX 2035.01352 Vaakasuora käyrän säde 2 jalkaa 90 astetta | AD9DAF 4PLN5 2035.01352Säde 2 Ft, 90 astetta, jauhemaali€449.44
RICHARDS-WILCOX 2035.02064 Vaakakäyrän säde 1ft 6 tuumaa 90 astetta | AD9DAQ 4PLP5 2035.02064Säde 1 Ft 6 ", 90 astetta, jauhemaali€527.30
RICHARDS-WILCOX 2035.01338SS Vaakakäyrän säde 3 jalkaa 90 astetta Ss | AD9DBB 4PLR6 2035.01338SSSäde 3 Ft, 90 Deg, Ruostumaton Teräs€1,465.09
RICHARDS-WILCOX 2035.01352SS Vaakakäyrän säde 2 jalkaa 90 astetta Ss | AD9DBC 4PLR7 2035.01352SSSäde 2 Ft, 90 Deg, Ruostumaton Teräs€1,015.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.01344 Vaakasuuntaisen käyrän säde 4 jalkaa 90 astetta
€523.75 / yksikkö