RICHARDS-WILCOX 2035.00698 Sammakkokytkin Oikea käsi | AD9CZV 4PLL4

RICHARDS-WILCOX 2035.00698 Sammakkokytkin Oikea käsi

Varastossa
Tuote: AD9CZV Malli: 2035.00698Ristiviite: 4PLL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammakko-kytkin
TyyppiOikea käsi, yleissäde, jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.00699 Sammakkokytkin Vasen | AD9CZW 4PLL5 2035.00699Vasen käsi, yleissäde, jauhemaali€1,936.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.00698 Sammakkokytkin Oikea käsi
€1,936.70 / yksikkö