Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D15-500 vaarnatappi, 1/16 koko, 50 pk | AB3JMM 1TU92

RICHARD MANNO CO. D15-500 vaarnatappi, koko 1/16, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB3JMM Malli: D15-500Ristiviite: 1TU92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0626 - 0.0628 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)610
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D15-500 vaarnatappi, koko 1/16, 50 pk
€37.00 /pakkaus