Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS Knurled Panel Screw, 10-32 X 1 Size, 5Pk | AB3ATJ 1RB60

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS pyälletty paneeliruuvi, 10-32 x 1 koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB3ATJ Malli: 114120-100-SSRistiviite: 1RB60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive TypePistorasia
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.19 "
Head Typeuritettu
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusthread PituusKierteen kokoHinta
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Pyöreä paneeliruuvi, 4-40 X 3/8 koko, 5 pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€85.55
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Pyöreä paneeliruuvi, 4-40 X 1/2 koko, 5 pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€79.81
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS pyälletty paneeliruuvi, 6-32 X 5/8 koko, 5 pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€85.41
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Pyöreä paneeliruuvi, 10-32 X 3/4 koko, 5pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€101.58
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Purrettu paneeliruuvi, 10-32 X 1-1/4koko, 5kpl | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€108.45
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS pyälletty paneeliruuvi, 1/4-20 X 5/8 koko, 5 pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€114.26
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Pyöreä paneeliruuvi, 1/4-20 X 7/8 koko, 5 pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€119.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114120-100-SS pyälletty paneeliruuvi, 10-32 x 1 koko, 5 kpl
€35.81 /pakkaus