Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICE LAKE RL-330HHL Lääketieteellinen vaaka 330 Lb. Kapasiteetti | AD6NDR 46K652

RICE LAKE Lääketieteellinen vaaka RL-330HHL 330 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6NDR Malli: RL-330HHLRistiviite: 46K652

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen asteikko
SovellustilatKoti terveys
Koko330 lb
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko1 lb
KoteloTeräs
Kokonaiskorkeus3 3 / 10 "
Kokonaispituus16 93 / 100 "
kokonaisleveys11 11 / 50 "
Pinnan syvyyden punnitseminen11 "
Pinnan leveyden punnitseminen8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaHK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
RICE LAKE RL-330HHD lääketieteellinen vaaka 330 Lb. Kapasiteetti | AD6NDU 46K655 RL-330HHD150kg / 330 paunaa90.5kg / 1.0 paunaa€88.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE Lääketieteellinen vaaka RL-330HHL 330 Lb. Kapasiteetti
€92.02 / yksikkö