Riisijärvi 45977MV kalibrointipainosarja 1kg - 100g | AF4UKP 9KDG4

RICE LAKE 45977MV Kalibrointipaino asetettu 1kg - 100g

Varastossa
Tuote: AF4UKP Malli: 45977MVRistiviite: 9KDG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,151.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
KalibrointitodistusMassiarvotodistus
luokka2
NoudattaminenASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellinen massa1kg - 100g
Palojen lukumäärä5
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino tyyliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuuneräMittaustyyppiNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
RICE LAKE 82642MV Kalibrointipainosarja 50g kiillotettu | AF3VEX 8DHY2 82642mVRuuvinuppiMassiarvotodistus2KiiltäväKalibrointipainosarja-50g1€166.58
RICE LAKE 11838MV Kalibrointipainosarja 500 - 1 mg | AF3VMQ 8DK38 11838mVLehtiäMassiarvotodistus2KiiltäväKalibrointipainosarja-500mg - 1mg12€925.12
RICE LAKE 80504CA Kalibrointipainosarja 2 mg kiillotettu | AF3VUR 8DL38 80504CALehtiäTarkkuuslausunto4KiiltäväKalibrointipainosarja-2mg1€40.92
RICE LAKE 80481CA Kalibrointipainosarja 1 mg kiillotettu | AF3WDQ 8DMX3 80481CALehtiäTarkkuuslausunto2KiiltäväKalibrointipaino-1mg1€54.64
RICE LAKE 82640MV Kalibrointipainosarja 200g kiillotettu | AF3WDR 8DMX7 82640mVRuuvinuppiMassiarvotodistus2KiiltäväKalibrointipainosarja-200g1€288.04
RICE LAKE 82648CA Kalibrointipainosarja 2g kiillotettu | AF3WPY 8DR22 82648CARuuvinuppiTarkkuuslausunto2KiiltäväKalibrointipainosarja-2g1€85.81
RICE LAKE 82648MV Kalibrointipainosarja 2g kiillotettu | AF3WPZ 8DR23 82648mVRuuvinuppiMassiarvotodistus2KiiltäväKalibrointipainosarja-2g1€142.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 45977MV Kalibrointipaino asetettu 1kg - 100g
€3,151.43 / yksikkö