Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REX CUT 830022 CutOff-pyörä Keskipehmeä 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52

REX CUT 830022 Katkaisupyörä Keskipehmeä 3 x 1/8 x 1/4 20000 rpm

Varastossa
Tuote: AH8YZJ Malli: 830022Ristiviite: 39CW52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1 / 4 "
Timantin koputusEi
Maks. Kierrosluku20,000
Paksuus1 / 8 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)11.75
Laivan leveys (cm)11.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleMaks. KierroslukuPaksuusHinta
REX CUT 131233 CutOff-pyörä 3 x 1/16 x 3/8 18080 rpm | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€10.95
REX CUT 132803 CutOff-pyörä 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€10.80
REX CUT 132813 CutOff-pyörä 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€10.95
REX CUT 830072 CutOff-pyörä Hienokova 3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 830068 CutOff-pyörä keskipehmeä 3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 897212 CutOff-pyörä karkea 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€10.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REX CUT 830022 Katkaisupyörä Keskipehmeä 3 x 1/8 x 1/4 20000 rpm
€11.48 / yksikkö