Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETYZ EVT-V12BK-TA irrotettava nippuside, UV-stabiloitu, 12 tuuman pituus, musta, max. 87 mm nipun halkaisija, 100 PK | CT8ZWF 800EL0

RETYZ EVT-V12BK-TA irrotettava nippuside, UV-stabiloitu, 12 tuuman pituus, musta, max. Paketin halkaisija 87 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CT8ZWF Malli: EVT-V12BK-TARistiviite: 800EL0
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
€61.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava nippuside

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
RETYZ EVT-S10BK-TA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, musta, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100€36.96
RETYZ EVT-S10BK-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, musta, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BL-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, sininen, max. 71 mm nipun halkaisija, 50 Lb vetolujuus | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BR-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, ruskea, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20€14.61
RETYZ EVT-S10BR-TA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, ruskea, max. 71 mm nipun halkaisija | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100€36.96
RETYZ EVT-S10FG-TA irrotettava nippuside, pituus 10 tuumaa, fluoresoiva vihreä, max. 71 mm nipun halkaisija, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1€36.96
RETYZ EVT-S10FG-HA irrotettava nippuside, 10 tuuman pituus, fluoresoiva vihreä, max. 71 mm nipun halkaisija, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETYZ EVT-V12BK-TA irrotettava nippuside, UV-stabiloitu, 12 tuuman pituus, musta, max. Paketin halkaisija 87 mm, 100 PK
€61.15 / yksikkö