Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WH412YW30-HC-BYD Varastonsuoja 30 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GFK 20YU32

RETRACTA-BELT WH412YW30-HC-BYD varastoeste, 30 jalkaa musta/keltainen vyö

Varastossa
Tuote: AF7GFK Malli: WH412YW30-HC-BYDRistiviite: 20YU32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokiinnike sisäänvedettävä vyön este
Vyö VäriMusta / keltainen lävistäjä
Hihnan pituus30ft.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKeltainen
Korkeus4"
AsennustyyliLetkunpidikkeen kiinnityslevy
TyyppiYksi vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriHihnan pituusHinta
RETRACTA-BELT WH412YW30-HC-CAU Varastonsuoja 30 jalkaa Varoitus Älä mene | AF7GFL 20YU33 WH412YW30-HC-CAUKeltainen mustalla tekstillä30ft.€309.84
RETRACTA-BELT WH412YW25-HC-BYD Varastonsuoja 25 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GFV 20YU49 WH412YW25-HC-BYDMusta / keltainen lävistäjä25ft.€288.51
RETRACTA-BELT WH412YW25-HC-CAU Varastonsuoja 25 jalkaa Varoitus Älä mene | AF7GFW 20YU50 WH412YW25-HC-CAUKeltainen mustalla tekstillä25ft.€288.51
RETRACTA-BELT WH412YW20-HC-BYD Varastonsuoja 20 jalkaa musta / keltainen vyö | AF7GGG 20YU70 WH412YW20-HC-BYDMusta / keltainen lävistäjä20ft.€220.75
RETRACTA-BELT WH412YW20-HC-CAU Varastonsuoja 20 jalkaa Varoitus Älä mene | AF7GGH 20YU71 WH412YW20-HC-CAUKeltainen mustalla tekstillä20ft.€220.75
RETRACTA-BELT WH412YW15-HC-BYD Varastonsuoja 15 jalkaa Musta / keltainen vyö | AF7GGJ 20YU72 WH412YW15-HC-BYDMusta / keltainen lävistäjä15ft.€178.75
RETRACTA-BELT WH412YW15-HC-CAU Varastonsuoja 15 jalkaa Varoitus Älä mene | AF7GGK 20YU73 WH412YW15-HC-CAUKeltainen mustalla tekstillä15ft.€178.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WH412YW30-HC-BYD varastoeste, 30 jalkaa musta/keltainen vyö
€309.84 / yksikkö