Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT WH412SB20-BYD-HC sisäänvedettävä vyön este 20 jalkaa 4-1/2 tuumaa Leveys | AH9KXP 40CK63

RETRACTA-BELT WH412SB20-BYD-HC sisäänvedettävä vyön este 20 jalkaa 4-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH9KXP Malli: WH412SB20-BYD-HCRistiviite: 40CK63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokiinnike sisäänvedettävä vyön este
Vyö VäriMusta ja keltainen diagonaali raidallinen
Hihnan pituus20ft.
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4
AsennustyyliLetkunpidikkeen kiinnityslevy
TyyppiSeinäasennettava yhden linjan vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriHihnan pituusVyöviestiVäriSuorittaa loppuunHinta
RETRACTA-BELT WH412SB15-AAO-HC sisäänvedettävä vyön este yksi hihna | AH9KXC 40CK48 WH412SB15-AAO-HCPunainen ja valkoinen teksti15ft.Vain valtuutettu käyttöMustaMusta€206.23
RETRACTA-BELT WH412SB15-BYD-HC sisäänvedettävä vyön este 15 jalkaa 4 tuumaa Korkeus | AH9KXD 40CK49 WH412SB15-BYD-HCMusta ja keltainen diagonaali raidallinen15ft.-MustaMusta€206.23
RETRACTA-BELT WH412SB15-CAU-HC Sisäänvedettävä vyön suoja musta 4-1 / 2 tuuman leveys | AH9KXE 40CK50 WH412SB15-CAU-HCKeltainen mustalla tekstillä15ft.Varoitus - Älä kirjoitaMustaMusta€206.23
RETRACTA-BELT WH412YW15-AAO-HC sisäänvedettävä vyön este Keltainen 15 jalkaa | AH9KXF 40CK51 WH412YW15-AAO-HCPunainen ja valkoinen teksti15ft.Vain valtuutettu käyttöKeltainenKeltainen€206.23
RETRACTA-BELT WH412SB20-CAU-HC sisäänvedettävä vyön este Keltainen/Musta | AH9KXQ 40CK64 WH412SB20-CAU-HCKeltainen mustalla tekstillä20ft.Varoitus - Älä kirjoitaMustaMusta€230.65
RETRACTA-BELT WH412SB15-ARC-HC sisäänvedettävä vyön este Punainen/Valkoinen | AH9KXZ 40CK94 WH412SB15-ARC-HCPunainen ja valkoinen teksti14ft.ARC Flash Zone - Pidä poissaMustaMusta€272.87
RETRACTA-BELT WH412SB25-BYD-HC sisäänvedettävä vyön este Musta 25 jalkaa | AH9KYH 40CL12 WH412SB25-BYD-HCMusta ja keltainen diagonaali raidallinen25ft.-MustaMusta€301.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT WH412SB20-BYD-HC sisäänvedettävä vyön este 20 jalkaa 4-1/2 tuumaa leveys
€230.65 / yksikkö