Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RETRACTA-BELT 422-2SS Mini lattiapistorasia 2 tuumaa syvä | AG9NEH 20YV16

RETRACTA-BELT 422-2SS minilattiapistoke 2 tuumaa syvä

Varastossa
Tuote: AG9NEH Malli: 422-2SSRistiviite: 20YV16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini lattiapistoke
Pohjan halkaisija.3 / 4 "
VäriSatiini ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Korkeus2"
Pituus3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RETRACTA-BELT 422-2SS minilattiapistoke 2 tuumaa syvä
€84.58 / yksikkö