Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77514 penkkilastanpunainen 10 tuuman pituus musta vaahto | AF3ZCC 8GDH4

REMCO 77514 Penkkivetolasta, punainen 10 tuumaa pitkä musta vaahtomuovi

Varastossa
Tuote: AF3ZCC Malli: 77514Ristiviite: 8GDH4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkisiipi
Terän korkeus3"
Terän pituus10 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
Väripunainen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni
kahvan pituus6.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77513 penkkisuihkuputki 10 tuuman pituista vaahtokumia | AF3ZCB 8GDH3 77513sininen€24.50
REMCO 77512 Penkkilaastari vihreä 10 tuuman pituus vaahto | AF4HER 8WZA2 77512Vihreä€24.50
REMCO 77516 Penkkilaakeri keltainen 10 tuuman musta vaahto | AF4HZU 8XPH5 77516Keltainen€24.54
REMCO 77515 penkkisuihkuputki 10 tuuman pituista vaahtokumia | AF4MBX 9ARC8 77515Valkoinen€24.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77514 Penkkivetolasta, punainen 10 tuumaa pitkä musta vaahtomuovi
€24.54 / yksikkö