Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77142 vetolastan pää vihreä 24 tuumaa pituus | AF4YGX 9PVY0

REMCO 77142 Vetolastan pää vihreä 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4YGX Malli: 77142Ristiviite: 9PVY0

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€82.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän korkeus4-21 / 64 "
Terän pituus24 "
Terän materiaaliErittäin hygieeninen kumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriVihreä
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
REMCO 77149 vetolastan pää musta 24 tuuman pituinen kumi | AA8JZG 18G855 77149MustaVetolastan pää€82.39
REMCO 77144 Kaavinpää punainen 24 tuuman pituus kumi | AF4DYX 8TLZ0 77144punainenVetolastan pää€82.39
REMCO 77143 vetolastan pää sininen 24 tuuman pituinen kumi | AF4NPF 9DPM3 77143sininenVetolastan pää€82.39
REMCO 77146 vetolastan pää, keltainen, 24 tuumaa | AF4UTG 9KXD2 77146KeltainenVetolastan pää€82.39
REMCO 77145 Kaavinpää valkoinen 24 tuuman pituus | AF6ABA 9TWL2 77145ValkoinenVetolastan pää€82.39
REMCO 77147 Vetolastan pää, oranssi, 24 tuumaa | AF6DYZ 9YDW6 77147OranssiVetolastan pää€82.39
REMCO 77148 vetolasta, Ultra Hygiene, Double Blade, 24 tuuman koko, PP/RB, PU | CM7PYN 77148-Lattiasuulake€63.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77142 Vetolastan pää vihreä 24 tuuman pituus
€82.39 / yksikkö