Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6959MD3 Mini Penkkikaavin 5-1 / 2 x 3-1 / 2 Moderni muotoilu Sininen | AA8JYU 18G810

REMCO 6959MD3 Mini Penkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 Moderni Design Sininen

Varastossa
Tuote: AA8JYU Malli: 6959MD3Ristiviite: 18G810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini penkkikaavin
Värisininen
MalliYksi kappale, ruiskupuristettu
Pituus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys5.5 "
TyyliMetalli havaittavissa
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMetalli havaittavissa
Leveys5.5 "
Käyttölämpötila.-22 astetta F / -30 astetta C - 176 astetta F / 80 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6959MD2 -penkikaavin 5-1 / 2 x 3-1 / 2 Moderni vihreä | AA8JYR 18G808 6959 MD2Vihreä€12.82
REMCO 6959MD4 Mini Penkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 Moderni Design Punainen | AA8JYT 18G809 6959 MD4punainen€12.82
REMCO 6959MD5 Minipenkkiromu 5-1 / 2 x 3-1 / 2 Moderni valkoinen | AA8JYV 18G811 6959 MD5Harmaa€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6959MD3 Mini Penkkikaavin 5-1/2 x 3-1/2 Moderni Design Sininen
€12.82 / yksikkö