REMCO 6902 Säiliön kansi valkoinen 55-1 / 2 x 31 tuumaa | AD8PRT 4LMJ4

REMCO 6902 Suppilon kansi valkoinen 55-1/2 x 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PRT Malli: 6902Ristiviite: 4LMJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön kansi
VäriValkoinen
Sopii kontin kokoon10 cu. ft.
Kannen tyyppiStandardi
MateriaaliHDPE
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus55.5 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)140.97
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)140.97
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6912 -säiliön kansi valkoinen 47 x 26-1 / 2 tuumaa | AD8PRZ 4LMK1 69121.75 "47 "26.5 "€226.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6902 Suppilon kansi valkoinen 55-1/2 x 31 tuumaa
€310.01 / yksikkö