REMCO 6895SS teollisuus lapio terä 10-1 / 2 vihreä | AD2UFZ 3UE39

REMCO 6895SS teollisuuslapion terä 10-1/2 vihreä

Varastossa
Tuote: AD2UFZ Malli: 6895SSRistiviite: 3UE39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lapio terä
Terän pituus14 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSquare Point
Terän leveys10.5 "
VäriVihreä
MalliVain terä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKorkki
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus20 "
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestävä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6895SS teollisuuslapion terä 10-1/2 vihreä
€43.82 / yksikkö