Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 64409 kynsisarja musta 45/64 Trim L Pet | AE4VWU 5NAJ2

REMCO 64409 Kynsiharja Musta 45/64 Trim L Pet

Varastossa
Tuote: AE4VWU Malli: 64409Ristiviite: 5NAJ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys1.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus4 57 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus4.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäeräHinta
REMCO 64407 kynsiharja oranssi 45/64 Trim L Pet | AA8JZV 18G897 64407OranssiOranssiKynsiharja€14.35
REMCO 64408 kynsiharja violetti 45/64 Trim L Pet | AA8JZW 18G898 64408ViolettiViolettiKynsiharja€14.35
REMCO 64402 kynsiharja vihreä 45/64 Trim L Pet | AC3EEF 2RWC9 64402VihreäVihreäKynsiharja€14.35
REMCO 64403 kynsisarja sininen 45/64 Trim L Pet | AC3EEG 2RWD1 64403sininensininenKynsiharja€14.35
REMCO 64404 kynsiharja punainen 45/64 Trim L Pet | AC3EEH 2RWD2 64404punainenpunainenKynsiharja€14.35
REMCO 64405 kynsiharja valkoinen 45/64 Trim L Pet | AC3EEJ 2RWD3 64405ValkoinenValkoinenKynsiharja€14.35
REMCO 64406 kynsienharja keltainen 45/64 Trim L Pet | AC3EEK 2RWD4 64406KeltainenKeltainenKynsiharja€14.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 64409 Kynsiharja Musta 45/64 Trim L Pet
€14.35 / yksikkö