Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 6400MD4 Pieni kauha 5w x 6l Moderni muotoilu Punainen | AF3XDX 8DZ84

REMCO 6400MD4 Pieni kauha 5w x 6l Moderni design, punainen

Varastossa
Tuote: AF3XDX Malli: 6400MD4Ristiviite: 8DZ84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni kauha
Koko32 oz.
Väripunainen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaKyllä
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys2.75 "
TyyppiMetalli havaittavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 6400MD5 pieni kauha 5w x 6l moderni muotoilu valkoinen | AF4EPC 8TUF3 6400 MD5Harmaa€47.03
REMCO 6400MD2 pieni kauha 5w x 6l moderni design vihreä | AF4UJN 9KCX4 6400 MD2Vihreä€47.03
REMCO 6400MD3 Pieni kauha 5w x 6l Moderni muotoilu Tummansininen | AF6AHX 9U801 6400 MD3sininen€47.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6400MD4 Pieni kauha 5w x 6l Moderni design, punainen
€47.03 / yksikkö