Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 64001 pieni käsikauha 11-1 / 2 tuuman pituus vaaleanpunainen | AH2XQK 30PC67

REMCO 64001 Pieni käsikauha, pituus 11-1/2 tuumaa, vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AH2XQK Malli: 64001Ristiviite: 30PC67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni kauha
Koko32 oz.
VäriVaaleanpunainen
Malli1-osainen
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus11.5 "
kokonaisleveys5"
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMallieräHinta
REMCO 64002 pieni käsikauha polypropeeni 32 unssia vihreää | AC3DBG 2RPD9 64002Vihreä1-osainenPieni kauha€8.73
REMCO 64003 pieni käsikauha polypropyleeni 32 unssia sininen | AC3DBH 2RPE3 64003sininen1-osainenPieni kauha€8.73
REMCO 64004 pieni käsikauha polypropyleeni 32 unssia punainen | AC3EDJ 2RVX4 64004punainen1-osainenPieni kauha€8.73
REMCO 64005 Pieni käsikauha polypropyleeni 32 unssia valkoinen | AC3EDK 2RVX5 64005Valkoinen1-osainenPieni kauha€8.73
REMCO 64006 Pieni käsikauha polypropyleeni 32 unssia keltainen | AC3EDL 2RVX6 64006Keltainen1-osainenPieni kauha€8.73
REMCO 64007 pieni käsikauha 32 unssia oranssi poly AC7XBK 38Y724 64007OranssiKäsiPieni kauha€8.73
REMCO 64008 pieni käsikauha 32 unssia violetti poly | AC7XBL 38Y725 64008ViolettiKäsiPieni kauha€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 64001 Pieni käsikauha, pituus 11-1/2 tuumaa, vaaleanpunainen
€8.73 / yksikkö