REMCO 56905 hygieeninen haarukka valkoinen 38-1 / 2 tuuman pituus | AD7KPZ 4EY29

REMCO 56905 Hygienic Fork White 38-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7KPZ Malli: 56905Ristiviite: 4EY29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieeninen haarukka
VäriValkoinen
kahvan pituus38.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Piikkien pituus10-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä5
Piikkimateriaalipolypropeeni
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väli (1-5 / 8 ")
    • Piikkien leveys (10-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56905 Hygienic Fork White 38-1/2 tuuman pituus
€172.69 / yksikkö