REMCO 56869 Pail 3 gallonan musta polypropeeni | AC3EDY 2RVY8

REMCO 56869 sanko 3 gallonaa mustaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AC3EDY Malli: 56869Ristiviite: 2RVY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Ämpäri / Pail Dia.12 "
Koko3 gal.
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Halkaisija12 "
Korkeus12.75 "
Pituus12.75 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
ShapePyöreä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 56867 Pail 3 gallonan oranssi polypropeeni | AA8KBC 18G945 56867Oranssi€63.59
REMCO 56868 Pail 3 gallonan violetti polypropeeni | AA8KBD 18G946 56868Violetti€63.59
REMCO 56862 Pail 3 gallonan vihreä polypropeeni | AC3EDT 2RVY3 56862Vihreä€63.59
REMCO 56863 Pail 3 gallonan sininen polypropeeni | AC3EDU 2RVY4 56863sininen€63.59
REMCO 56864 Pail 3 gallonan punainen polypropeeni | AC3EDV 2RVY5 56864punainen€63.59
REMCO 56865 sanko 3 gallonaa valkoinen polypropeeni | AC3EDW 2RVY6 56865Valkoinen€63.59
REMCO 56866 Pail 3 gallonan keltainen polypropeeni | AC3EDX 2RVY7 56866Keltainen€63.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 56869 sanko 3 gallonaa mustaa polypropeenia
€63.59 / yksikkö