Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 5523-10PK Heavy Duty Pad Ruskea 10 x 4-1 / 2 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC9XVY 3LFV5

REMCO 5523-10PK Heavy Duty Pad Brown 10 x 4-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XVY Malli: 5523-10PKRistiviite: 3LFV5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalusta
hiovaRaskas
VäriRuskea
Pituus10 "
MateriaaliPolyesterikuituja
Paksuus1.187 "
KäytössäLattiat, seinät, yleiskäyttöinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVärieräPaksuusHinta
REMCO 5525-10PK Pehmeä tyyny valkoinen 10 tuumaa L 4-1 / 2 tuumaa W - pakkaus 10 | AC9XVW 3LFV1 5525-10 PKValoValkoinenPehmeä alusta4 / 5 "€38.94
REMCO 5524-10PK Medium Pad Blue 10 tuuman L 4-1 / 2 tuuman W - pakkaus 10 | AC9XVX 3LFV3 5524-10 PKKeskikokoinensininenKeskikokoinen tyyny1"€36.82
REMCO 5524 kuuraustyyny, keskikokoinen, 10 tuumaa x 4.5 tuumaa, sininen | CM7QCP 5524--tyyny-€4.28
Tarjouspyyntö
REMCO 5525 Scrub Pad, hieno, 10 tuuman x 4.5 tuuman koko, valkoinen | CM7QCQ 5525--tyyny-€4.28
Tarjouspyyntö
REMCO 5523 kuuraustyyny, karkea, 10 tuuman x 4.5 tuuman koko, ruskea | CM7QCR 5523--tyyny-€4.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 5523-10PK Heavy Duty Pad Brown 10 x 4-1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€37.64 / yksikkö